• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise ébauche carbure monobloc GARANT Master Alu SlotMachine HPC, DLC, ⌀ f8 DC: 12mm

Réf.: 205274 12
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
88 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement DLC
Stratégie d’usinage TPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 3
Diamètre des dents Dc 12 mm
Longueur de coupe Lc 49 mm
Longueur totale L 110 mm
Diamètre de queue DS 12 mm
Angle d’hélice 42 degré
Classe de tolérance e8
Profondeur de coupe max. L2 12 mm; 49 mm
Rayon d’angle R 0,32 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 65 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Série Master Alu
Référence fabricant GARANT Master Alu SlotMachine VHM-Schruppfräser
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01200105
Format d’image Standard
Dimensions de l’attachement 0120
Longueur queue LS 48,6 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,011 mm
Type de queue HA
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité carbure monobloc
Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité carbure monobloc
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1 11 mm
longueur tête L3 49 mm
Longueur d’épaulement 60 mm
Type de fraise ISO L
Qualité d’équilibrage G 2,5 mit HA
Angle de coupe arrière 0 degré
Angle de coupe latéral 0 degré
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 3
Sens de l’hélice droite
dynamique 42 mm
Coin / Arête 1
Angles comme rayon
Pas des arêtes de coupe différence
Angle d’arc de coupe max. 40,54 degré
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 3
propriété de l’angle d’hélice différence
Interface interface 1
Longueur fonctionnelle 65 mm
Vitesse de rotation max. 16 000 min-1
Poids 138 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage dressage (FEC); fraisage circulaire (FZI); fraisage de forme (fraisage de matrices) (FFO); surfaçage (FPL)
Bague de couleur jaune
type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 3
Profondeur de coupe min. 0,32 mm

Identification et classification

Référence article 205274 12
EAN / GTIN 4062406381288
Réf. fabricant 205274 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
400
Alu (à copeaux courts)
N
360
Alu > 10% Si
N
340
PA 66
N
110
PEEK
N
90
Cu
N
140
CuZn
N
180
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour l’ébauche.
Affûtage spécial pour l’usinage des métaux non ferreux. Nette réduction du volume de copeaux grâce à la fragmentation ciblée des copeaux en raison de la géométrie de coupe spéciale.
Solution pour l’usinage TPC. Idéal pour une fabrication automatisée, en raison de l’absence d’accumulation de copeaux dans la machine.

Remarque(s):

Type HB: commander avec le code art. 205276.
Type HB disponible au même prix que le type HA.
hmax: les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales.
aemax = 0,15 × D pour l’usinage TPC.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Alu" Afficher tout