• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Unità di visualizzazione per Maxµm III senza pulsante

Codice art.: 2033001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Comparatore ad alta sensibilità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2033001
EAN / GTIN 4059192000264
Codice del produttore 2033001
Numero-L L40080 256
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Descrizione:

Unità di visualizzazione Millimess Maxµm III
  • Classe di protezione IP: IP 54
  • Interfaccia dati: senza
  • Uscita dati Maxµm: senza uscita dati
  • Standard di fabbrica
  • Campo di misura in mm: dipende dal tipo di sonda
Consegna: Quadranti per la configurazione del display, batteria, istruzioni operative.