Maxµm III kijelző egység tapintó nélkül

Cikkszám: 2033001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Finomkijelző

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2033001
EAN / GTIN 4059192000264
Gyártó száma 2033001
L-szám L40080 256
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Leírás:

Kijelzőegység Millimess Maxµm III
  • IP védelmi osztály: IP 54
  • Adatinterfész: nélkül
  • Adatkimenet Maxµm: adatkimenet nélkül
  • Gyári szabvány
  • Mérési tartomány mm-ben: A tapintó típusától függ
Szállítási terjedelem: Tárcsák a kijelző konfigurálásához, elem, kezelési útmutató.