• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anzeigeeinheit für Maxµm III ohne Taster

Artikel-Nr.: 2033001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Feinzeiger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2033001
EAN / GTIN 4059192000264
Herstellernummer 2033001
L-Nummer L40080 256
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Beschreibung:

Anzeigeeinheit Millimess Maxµm III
  • IP Schutzart: IP 54
  • Datenschnittstelle: ohne
  • Datenausgang Maxµm: ohne Datenausgang
  • Werksnorm
  • Messspanne in mm: Abhängig vom Tastertyp
Lieferumfang: Zifferblätter zur Konfiguration der Anzeige, Batterie, Bedienungsanleitung