Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Fresa in HMI, TiAlN, ⌀ DC: 4mm

Codice art.: 201640 4

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 201640 4
EAN / GTIN 4045197113351
Codice del produttore 201640 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
280
Alluminio > 10% Si
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
105
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
Acciaio < 1100 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Con spoglia eccentrica rettificata per taglienti stabili.
Tolleranza: Dimensione ⌀ nominale DC = h10.

Uso:

Dimensioni particolarmente adatte per la fresatura di scanalature.