Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Fresas de MDI, TiAlN, ⌀ DC: 4mm

Número de artículo: 201640 4

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 201640 4
EAN / GTIN 4045197113351
Número del fabricante 201640 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
105
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG (G)
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Con destalonado excéntrico para estabilizar las aristas de corte.
Tolerancia: Tamaño ⌀ nominal DC = h10.

Aplicación:

Las medidas inferiores se pueden utilizar sobre todo para el fresado de ranuras de ajuste.