Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

VHM-frees, TiAlN, ⌀ DC: 4mm

Artikelnummer: 201640 4

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 201640 4
EAN/GTIN 4045197113351
Nummer fabrikant 201640 4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
280
Aluminium > 10% Si
N
200
Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
105
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
70
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

met excentrische achterslijping voor stabiele snijkanten.
Tolerantie: nominale ⌀ DC = h10.

Toepassing:

de ondermaten zijn speciaal bedoeld voor het spiebaanfrezen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen