Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Fraise carbure monobloc, TiAlN, ⌀ DC: 4mm

Réf.: 201640 4

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 201640 4
EAN / GTIN 4045197113351
Réf. fabricant 201640 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
105
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Fonte GG(G)
K
90
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Avec dépouille excentrée pour des arêtes de coupe robustes.
Tolérance: ⌀ nominal DC = h10.

Utilisation:

Les références e 8 sont utilisables spécialement pour le fraisage de rainures d’ajustage.