Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

VHM freza, TiAlN, ⌀ DC: 4mm

Prekės Nr.: 201640 4

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 201640 4
EAN / GTIN 4045197113351
Gamintojo numeris 201640 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
280
Al >10 % Si
N
200
Plienas <500 N/mm²
P
120
Plienas <750 N/mm²
P
105
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
70
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
60
Ketus (G)
K
90
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Ekscentrinis užgalandinimas, tvirtos pjovimo briaunos.
Tolerancija: Nominalus ⌀ DC = h10.

Paskirtis:

Frezos, kurių dydis su neigiamu nuokrypiu, specialiai skirtos kalibruotiems grioveliams frezuoti.