Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

TK fréza, TiAlN, ⌀ DC: 4mm

Artiklové číslo: 201640 4

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 201640 4
EAN / GTIN 4045197113351
Číslo výrobce 201640 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
280
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
105
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 

Popis

Provedení:

S excentrickým podbroušením pro stabilní řezné hrany.
Tolerance: Velikost jmenovitého ⌀ DC = h10.

Použití:

Podměrné velikosti lze používat speciálně na frézování lícovaných drážek.