{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Serie | Master Alu | |
⌀ Tagliente DC | 10 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Modello | W | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 1 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,5×D per contornatura; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D | |
Codolo | Codolo cilindrico | |
Qualità equilibratura con codolo | G 1,8 con HA | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 26 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 34 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 9,2 mm | |
Lunghezza complessiva L | 60 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto | 0,1 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto | 0,12 mm | |
Colore collarino | giallo | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 201070 10L | |
EAN / GTIN | 4062406186388 | |
Codice del produttore | 201070 10L | |
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |