• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT Master Alu Freză cilindro-frontală din carbură monobloc HPC, neacoperită, ⌀ e8 DC: 10Lmm

Cod articol.: 201070 10L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire neacoperită
Strategie de aşchiere HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 1
Diametru tăiş Dc 10 mm
Lungime de tăiere Lc 26 mm
Lungimea totală L 60 mm
Diametrul cozii DS 10 mm
Unghi de răsucire 30 grade
Clasa de toleranţă e8
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 34 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate minimă indicat în anumite condiţii
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,12 mm
Adâncime de tăiere max., Canale complete 20 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 26 mm
Umiditate maximă recomandat
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,1 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 10 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere h6
Tip de coadă HA
Aer indicat în anumite condiţii
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Alu
Denumirea producătorului GARANT Master Alu VHM-Schaftfräser HPC
Grupa de aşchiere N (metale neferoase); O (altele)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 9,2 mm
Echilibrarea calității G 1,8
Număr tăișuri efective (frontal) Z 1
Sens de torsionare pe dreapta
Margine / muchie 1
Unghi teşitură 90 grade
Identificarea formei, specifică producătorului W
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 1
Material tăiș, denumire producător VHM
Vorschub pro Zahn in aluminiu cu aşchiere scurtă
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 34 mm
Turaţie max. 25.000 min-1
Greutate 47,1 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC)
Inel colorat galben
Tip produs freză monobloc
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 201070 10L
EAN / GTIN 4062406186388
Număr producător 201070 10L
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
180
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA Acryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Scule cu geometrie atent echilibrată, recomandate îndeosebi pentru utilizarea cu arbori de înaltă turaţie. Geometrie specială pentru evacuarea optimizată a aşchiilor graţie procedeului de echilibrare inovator.
Silenţiozitate maximă la rulare pentru o calitate excepţională a suprafeţei.