RS UNF NR.3-56 2A 25 x 9 mm

Codice art.: 200086
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
Lubrorefrigerante no
Tipo di filettatura UNF
Filettatura D NR.3-56-2A
Classe di tolleranza filettatura 2A
Tipi di lavorazione Filettatura interna (EGI)
Tipo di prodotto Maschi a filettare con codolo rinforzato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 200086
EAN / GTIN 4046122299560
Codice del produttore 200086
Numero-L L10180 81
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descrizione

Descrizione:

Barra di laminazione del filo / RS UNF NR.3-56 tolleranza 2A

Filiere di rullatura ad alte prestazioni
Modello svizzero
Design non regolabile, rulli di filettatura nitrurati

Le filiere di rullatura JBO sono adatte a materiali che possono essere formati a freddo e che hanno un allungamento minimo di circa l'8% e una resistenza alla trazione fino a circa 900 N/mm².