RS UNF NR.3-56 2A 25 x 9 mm

Número de artículo: 200086
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Lubricante refrigerante no
Tipo de rosca UNF
Rosca D NR.3-56-2A
Clase de tolerancia de la rosca 2A
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Tipo de producto Macho para conformar roscas

Identificación y clasificación

Número de artículo 200086
EAN / GTIN 4046122299560
Número del fabricante 200086
Número L L10180 81
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descripción

Descripción:

Rodar terrajas para roscar / RS UNF NR.3-56 tolerancia 2A

Matrices de laminación de roscas de alto rendimiento
Patrón suizo
Diseño no ajustable, rodillos de rosca nitrurados

Los peines de laminación de roscas JBO son adecuados para materiales que se pueden conformar en frío y que tienen un alargamiento mínimo de aproximadamente el 8% junto con una resistencia a la tracción de hasta aproximadamente 900 N/mm².