Rolă filetată rigidă RS UNF NR.3-56 2A 25 x 9 mm

Cod articol.: 200086
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lubrifiant de răcire nu
Tip de filet UNF
Filet D NR.3-56-2A
Clasă de toleranţă filete 2A
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Tip produs Tarod fără spirală

Identificare și clasificare

Cod articol 200086
EAN / GTIN 4046122299560
Număr producător 200086
L-Număr L10180 81
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descriere

Descriere:

Rolă de filetare / RS UNF nr. 3
- 56 toleranță 2ARularea filetelor de înaltă performanță

Nereglabile, design elvețian, role de filetare nitrurate Role de filetare JBO

Matrițele sunt potrivite pentru materiale care pot fi formate la rece și care au o alungire minimă de aproximativ 8% combinată cu o rezistență la tracțiune de până la aproximativ 900 N/mm².