Závitová rolna RS UNF NR.3-56 2A 25 x 9 mm

Č. pol.: 200086
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Chladiaci a mazací prostriedok nie
Druh závitu UNF
Závit D NR.3-56-2A
Trieda tolerancie závitu 2A
Proces spracovania obrábanie vnútorných závitov (EGI)
Druh produktu Tvarovací závitník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 200086
EAN/GTIN 4046122299560
Číslo výrobcu 200086
Číslo L L10180 81
Výrobca/zodpovedná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Popis

Popis:

Kutálející se kostka / RS UNF NR

3
- 56 tolerance 2AVysoce výkonné válcování závitů

Nenastavitelná švýcarská konstrukce, nitridované závitové válce Závitové válce JBO

Lisy jsou vhodné pro materiály, které lze tvářet za studena a které mají minimální prodloužení přibližně 8 % v kombinaci s pevností v tahu do přibližně 900 N/mm².