RS M 3,5 x 0,35 6g 30 x 11 mm

Codice art.: 200056
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
Lubrorefrigerante no
Tipo di filettatura MF
Diametro nominale filettatura, metrico D 3,5 mm
Filettatura D M3,5x0,35-6g
Passo della filettatura 0,35 mm
Classe di tolleranza filettatura 6g
Tipi di lavorazione Filettatura interna (EGI)
Tipo di prodotto Maschi a filettare con codolo rinforzato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 200056
EAN / GTIN 4046122299263
Codice del produttore 200056
Numero-L L10180 76
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descrizione

Descrizione:

Barra di laminazione del filo / RS M 3,5 x 0,35 tolleranza 6g

Filiere di rullatura ad alte prestazioni
Modello svizzero
Design non regolabile, rulli di filettatura nitrurati

Le filiere di rullatura JBO sono adatte a materiali che possono essere formati a freddo e che hanno un allungamento minimo di circa l'8% e una resistenza alla trazione fino a circa 900 N/mm².