{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Druh závitu | MF | |
| Jmenovitý průměr závitu, metrický D | 3,5 mm | |
| Závit D | M3,5x0,35-6g | |
| Stoupání závitu | 0,35 mm | |
| Třída tolerance závitu | 6g | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů (EGI) | |
| Druh produktu | Tvářecí závitník |
| Katalogové číslo | 200056 | |
| EAN / GTIN | 4046122299263 | |
| Číslo výrobce | 200056 | |
| L-číslo | L10180 76 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |