{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | non | |
| Type de filetage | MF | |
| Diamètre nominal filetage métrique D | 3,5 mm | |
| Filetage D | M3,5x0,35-6g | |
| Pas de filetage | 0,35 mm | |
| Classe de tolérance de filetage | 6g | |
| Procédé d’usinage | filetage intérieur (EGI) | |
| Type de produit | Tarauds à refouler |
| Référence article | 200056 | |
| EAN / GTIN | 4046122299263 | |
| Réf. fabricant | 200056 | |
| Article hors catalogue | L10180 76 | |
| Fabricant/personne responsable | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |