{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | nej | |
| Gevindtype | MF | |
| Nominel diameter gevind, metrisk D | 3,5 mm | |
| Gevind D | M3,5x0,35-6g | |
| Gevindstigning | 0,35 mm | |
| Gevindtoleranceklasse | 6g | |
| Bearbejdningsprocesser | bearbejdning af indvendigt gevind (EGI) | |
| Produkttype | Rulletap |
| Artikelnummer | 200056 | |
| EAN/GTIN | 4046122299263 | |
| Producentnummer | 200056 | |
| L-nummer | L10180 76 | |
| Producent/ansvarlig person | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |