Vassoio portaoggetti per scaletta per scale a pioli da aprile 2018

Codice art.: 19845
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Produktart Spezialleiter

Identificazione e classificazione

Codice articolo 19845
EAN / GTIN 4031405198456
Codice del produttore 019845
Numero-L L90110 919
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per i leader da aprile 2018
  • Per scale a cavalletto in alluminio, accessibili da un lato
  • Avvitato per una sostituzione rapida
  • In plastica di alta qualità
  • Gancio benna (centrale) più altri due ganci
  • Connettori femmina per cacciaviti ecc..
  • Incl. Materiale di fissaggio

Proprietà:

  • Larghezza: 105 mm
  • Altezza: 64 mm
  • Lunghezza: 304 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Plastica
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo