Odkládací přihrádka na žebřík se stupni pro žebříky od dubna 2018

Artiklové číslo: 19845
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Speciální žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19845
EAN / GTIN 4031405198456
Číslo výrobce 019845
L-číslo L90110 919
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Pro vedoucí pracovníky od 2018. Dubna
  • Pro žebříky z hliníku, přístupné na jedné straně
  • Šroubováno pro rychlou výměnu
  • Vyrobeno z kvalitního plastu
  • Hák lopaty (uprostřed) plus dva další háky
  • Zásuvky pro šroubováky atd.
  • Včetně Upevňovací materiál

Charakteristika:

  • Šířka: 105 mm
  • Výška: 64 mm
  • Délka: 304 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem