Opbevaringsbakke til trappestige med trin til stiger fra april 2018

Art.-nr.: 19845
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype specialstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 19845
EAN/GTIN 4031405198456
Producentnummer 019845
L-nummer L90110 919
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • For ledere fra april 2018
  • Til stepstiger lavet af aluminium, tilgængelig på den ene side
  • Skruet til hurtig udskiftning
  • Fremstillet af plast af høj kvalitet
  • Skovlkrog (i midten) plus to kroge mere
  • Fatninger til skruetrækkere m.m.
  • Inkl. Monteringsmateriale

Egenskab:

  • Bredde: 105 mm
  • Højde: 64 mm
  • Længde: 304 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Kunststof
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj