• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ablageschale für Stufen-Stehleiter für Leitern ab April 2018

Artikel-Nr.: 19845
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Spezialleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19845
EAN / GTIN 4031405198456
Herstellernummer 019845
L-Nummer L90110 919
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Leitern ab April 2018
  • Für Stufen-Stehleitern aus Aluminium, einseitig begehbar
  • Geschraubt für schnellen Wechsel
  • Aus hochwertigem Kunststoff
  • Eimerhaken (mittig) plus zwei weitere Haken
  • Aufnahmen für Schraubendreher etc.
  • Inkl. Befestigungsmaterial

Merkmal:

  • Breite: 105 mm
  • Höhe: 64 mm
  • Länge: 304 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Kunststoff
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren