Freze cu cap sferic HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 20mm

Cod articol.: 194302 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
133 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs freză cu profil rotund
Strat de acoperire TiAlN
Diametru tăiş Dc 20 mm
Lungime de tăiere Lc 22 mm
Rază R 10 mm
Lungimea totală L 88 mm
Diametrul cozii DS 20 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 2
Unghi de răsucire 30 grad
Adâncime de tăiere max. L2 22 mm; 0,6 mm
Material tăiș HSS-E-PM
Clasa de toleranţă e8
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Radiusfräser
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Tip de coadă HB
Material tăiș, denumire producător HSS-PM TIALN
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Tip de freză ISO Freză cu profil rotund
Unghi de ciobire spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr tăișuri efective (frontal) Z 2
Sens de torsionare pe dreapta
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe stânga
Proiectarea sculei Oțel solid
Procedeu de prelucrare Frezare profil (FPR); Freză de copiat
Inel colorat Fără
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 194302 20
EAN / GTIN 4045197110213
Număr producător 194302 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
138
Alu > 10% Si
N
110
Oţel < 500 N/mm²
P
83
Oţel < 750 N/mm²
P
64
Oţel < 900 N/mm²
P
64
Oţel < 1100 N/mm²
P
37
Oţel < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere.
Pentru exigenţe maxime privind rata de îndepărtare a materialului.

Notă:

Pentru frezarea canalelor semicirculare sau pentru frezarea cu rază de racordare. Recomandată ca freză de copiat şi pentru realizarea de profiluri. fz pentru ap 0,05×D.