• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di adattatori filettati con martello scorrevole 7 pezzi

Codice art.: 1936549
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Martello per spianare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1936549
EAN / GTIN 4036976121551
Codice del produttore 1936549
Numero-L L60160 4834
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

N. 1.81/K-1: con estrattore a percussione 1.35/1, asta 230 mm e peso battente 200 g
N. 1.81/K-12: con estrattore a percussione 1.35/1A, asta 230 mm e peso battente 700 g, adattatore M14x1,5
In robusta valigetta di plastica, 275 x 229 x 83 mm
In valigetta di plastica, 275 x 229 x 83 mm

Proprietà:

  • Filettatura di connessione: M10 - M4 / M10 - M5 / M10 - M6 / M10 - M8 / M10 - M10 / M10 - M12
  • Larghezza totale [mm]: 230 mm
  • Altezza totale [mm]: 84 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 270 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Bracci reversibili disponibili: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no