Komplet navojemnih adapterjev z drsnim kladivom 200 g, 7 kosov.

Št. art.: 1936549
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Drsna kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1936549
EAN/GTIN 4036976121551
Številka proizvajalca 1936549
L-število L60160 4834

Opis

Opis:

Adapterji za navoje omogočajo npr. odstranjevanje pokrovov z navojno luknjo
Številka 1.81/K-1: z drsnim kladivom št. 1.35/1, palico 230 mm in udarno maso 200 g
Številka 1.81/K-12: z drsnim kladivom št. 1.35/1A, palico 230 mm in udarno maso 700 g, adapter M14x1,5
V plastičnem kovčku, 275 x 229 x 83 mm

Lastnosti:

  • Priključni navoj: M10 - M4 / M10 - M5 / M10 - M6 / M10 - M8 / M10 - M10 / M10 - M12
  • Skupna širina [mm]: 230 mm
  • Skupna višina [mm]: 84 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 270 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
  • Na voljo so obojestranske roke: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor