Jeu d'adaptateurs filetés avec marteau coulissant 7 pièces

Réf.: 1936549
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Extracteur à inertie

Identification et classification

Référence article 1936549
EAN / GTIN 4036976121551
Réf. fabricant 1936549
Article hors catalogue L60160 4834
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

N° 1.81/K-1 : avec extracteur à inertie 1.35/1, tige de 230 mm et poids de frappe de 200 g
N° 1.81/K-12 : avec extracteur à inertie 1.35/1A, tige de 230 mm et poids de frappe de 700 g, adaptateur M14x1,5
Dans un solide coffret en plastique, 275 x 229 x 83 mm
Dans un étui plastique, 275 x 229 x 83 mm

Caractéristique(s):

  • Filetage de raccordement: M10 - M4 / M10 - M5 / M10 - M6 / M10 - M8 / M10 - M10 / M10 - M12
  • Largeur totale [mm]: 230 mm
  • Hauteur totale [mm]: 84 mm
  • Longueur totale [mm]: 270 mm
  • 1000 V isolé: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous