Set draadeind-adapters voor ÚÚngats toepassingen, 7-delig

Artikelnummer: 1936549
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Slagtrekker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1936549
EAN/GTIN 4036976121551
Nummer fabrikant 1936549
L-nummer L60160 4834
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

nr. 1.81/K-1: met glij-hamertrekker 1.35/1, stang 230 mm en slaggewicht 200 g
nr. 1.81/K-12: met glij-hamertrekker 1.35/1A, stang 230 mm en slaggewicht 700 g, adapter M14x1,5
in stabiele kunststofkoffer, 275 x 229 x 83 mm
In kunststof koffer, 275 x 229 x 83 mm

Kenmerk:

  • Aansluitschroefdraad: M10 - M4 / M10 - M5 / M10 - M6 / M10 - M8 / M10 - M10 / M10 - M12
  • Totale breedte [mm]: 230 mm
  • Totale hoogte [mm]: 84 mm
  • Totale lengte [mm]: 270 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan