Pantof interior nivello® 73x25 mm Anul de construcție 2019

Cod articol.: 19206
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 19206
EAN / GTIN 4031405192065
Număr producător 019206
L-Număr L90110 565
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru produsele fabricate din aluminiu începând cu anul 2019
  • 1 set = 2 bucăți

Caracteristică:

  • Lăţime: 32 mm
  • Înălţime: 73 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Lungime: 70 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Plastic
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă