Patka nivello® 73x25 mm Rok výroby od roku 2019

Artiklové číslo: 19206
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 19206
EAN / GTIN 4031405192065
Číslo výrobce 019206
L-číslo L90110 565
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Pro výrobky z hliníku od roku 2019
  • 1 sada = 2 kusů

Charakteristika:

  • Šířka: 32 mm
  • Výška: 73 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Délka: 70 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem