• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Gancio per scala speciale, angolato fino a 100 mm

Codice art.: 19182
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Scale speciali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 19182
EAN / GTIN 4031405191822
Codice del produttore 019182
Numero-L L90110 802
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • 1 kit = 2 pezzi

Proprietà:

  • Larghezza: 26 mm
  • Diametro/supporto fino a: 100 mm
  • Tipo a gancio: Angolato
  • Lunghezza: 186 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Rivestimento in acciaio
  • Design del materiale: Rivestimento in plastica
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo