Cârlig pentru scara specială, înclinat până la 100 mm

Cod articol.: 19182
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Scară specială

Identificare și clasificare

Cod articol 19182
EAN / GTIN 4031405191822
Număr producător 019182
L-Număr L90110 802
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • 1 set = 2 bucăți

Caracteristică:

  • Lăţime: 26 mm
  • Diametru/suport până la: 100 mm
  • Tip cârlig: Unghiular
  • Lungime: 186 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Acoperită cu oțel
  • Design material: Manşon de plastic
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă