Kljuka za posebne lestve, nagnjena do 100 mm

Št. art.: 19182
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 19182
EAN/GTIN 4031405191822
Številka proizvajalca 019182
L-število L90110 802

Opis

Opis:

  • 1 komplet = 2 kosov

Lastnosti:

  • Širina: 26 mm
  • Premer/podpora do: 100 mm
  • Vrsta kavlja: Pod kotom
  • Dolžina: 186 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Prevlečena z jeklom
  • Oblikovanje materiala: Prevleka iz umetne mase
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem

Ustreznih izdelkov

Pribor