• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Krog til speciel stige, vinklet op til 100 mm

Art.-nr.: 19182

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
Produkttype specialstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 19182
EAN/GTIN 4031405191822
Producentnummer 019182
L-nummer L90110 802
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 1 sæt = 2 stykker

Egenskab:

  • Bredde: 26 mm
  • Diameter/støtte op til: 100 mm
  • Krogtype: Vinklet
  • Længde: 186 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Stålbelagt
  • Materialedesign: Kunststofovertræk
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj