Autocollant d'inventaire

Réf.: 19176
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Teinte, blanc Blanc pur
Couleur blanc
Largeur B 40 mm
Hauteur H 150 mm
Nombre de panneaux / autocollants par feuille 20 pc.
Nombre de feuilles 1 pc.
Type de produit etiquettes
Type forme rectangulaire
Phosphorescent non
Mode de livraison feuille
Matériau Film PVC

Identification et classification

Référence article 19176
EAN / GTIN 4031405191761
Réf. fabricant 019176
Article hors catalogue L90110 771
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Pour une identification facile et rapide des échelles, échafaudages, etc
  • Champs préimprimés pour le département et le numéro d'inventaire
  • Étiquette de test intégrée, qui peut être fournie avec une nouvelle date de test ou collée dans le cadre des tests récurrents
  • 1 unités = 20 unités

Caractéristique(s):

  • Largeur: 40 mm
  • Longueur : 150 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Plastique
  • Installation requise : A monter sans outils