Inventarna nalepka

Št. art.: 19176
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Oznake s predpisi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 19176
EAN/GTIN 4031405191761
Številka proizvajalca 019176
L-število L90110 771
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Za enostavno in hitro identifikacijo lestev, odrov itd
  • Vnaprej natisnjena polja za številko oddelka in inventarja
  • Integrirana nalepka za preskus, ki se lahko zagotovi z novim datumom preskusa ali prilepljena kot del ponavljajočih se preskusov
  • 1 enota = 20 enot

Lastnosti:

  • Širina: 40 mm
  • Dolžina: 150 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Umetna masa
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja