Piastra dentata PolyMILL P2526 DIN5482

Codice art.: 189652
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
Codice articolo 189652
EAN / GTIN 04255911744062
Codice del produttore 189652
Numero-L L10250 56
Produttore/persona responsabile mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descrizione

Descrizione:

Modulo 2, angolo di taglio 30°, numero di denti dell’albero 27, misura nominale profilo B58 x 53, tipo PolyMILL P2526, L P1 [mm] 3,9, L P2 [mm] 3,425, t [mm] 2,64, PolyMILL dimensione P25, angolo di taglio 6°, rivestimento Tinamatic, substrato FKN, campo di impiego universale ≤54HRC, norma di dentatura DIN5482