Tandplade PolyMILL P2526 DIN5482

Art.-nr.: 189652
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 189652
EAN/GTIN 04255911744062
Producentnummer 189652
L-nummer L10250 56
Producent/ansvarlig person mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Modul 2, indgrebsvinkel 30°, antal tænder på aksel 27, nominel størrelse profil B58 x 53, type PolyMILL P2526, L P1 [mm] 3,9, L P2 [mm] 3,425, t [mm] 2,64, PolyMILL størrelse P25, spånvinkel 6°, belægning Tinamatic, substrat FKN, anvendelsesområde universal ≤54HRC, fortanding standard DIN5482