Zobata plošča PolyMILL P2526 DIN5482

Št. art.: 189652
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 189652
EAN/GTIN 04255911744062
Številka proizvajalca 189652
L-število L10250 56
Proizvajalec/odgovorna oseba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Modul 2, kot posega 30°, število zob gredi 27, nazivna mera profila B58 x 53, tip PolyMILL P2526, L P1 [mm] 3,9, L P2 [mm] 3,425, t [mm] 2,64, PolyMILL velikost P25, kot rezanja 6°, prevleka Tinamatic, substrat FKN, področje uporabe Universal ≤54HRC, standard zobnikov DIN5482