Plaque dentée PolyMILL P2526 DIN5482

Réf.: 189652
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 189652
EAN / GTIN 04255911744062
Réf. fabricant 189652
Article hors catalogue L10250 56
Fabricant/personne responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Description

Description:

Module 2, angle d’attaque 30°, nombre de dents de l’arbre 27, dimension nominale profil B58 x 53, type PolyMILL P2526, L P1 [mm] 3,9, L P2 [mm] 3,425, t [mm] 2,64, taille PolyMILL P25, angle de coupe 6°, revêtement Tinamatic, substrat FKN, domaine d’application universel ≤54HRC, norme d’engrenage DIN5482