{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Esagono di manovra | no | |
| Antiscintilla | no | |
| Proprietà impugnatura | Cappuccio girevole; Es. ergonomica; es. antiscivolo | |
| Protezione antiscivolo | no | |
| Particolarità, Per viti con intaglio (SL) | Lama circolare | |
| Tipo di prodotto | Giravite | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | es. cromata | |
| Lunghezza complessiva | 170 mm | |
| Trasmissione | Impugnatura | |
| Uscita | Per viti con intaglio (SL) |
| Codice articolo | 1845020 | |
| EAN / GTIN | 4010886857625 | |
| Codice del produttore | 1845020 | |
| Numero-L | L60160 3610 | |
| Produttore/persona responsabile | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |