{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Hexágono como ayuda para la aplicación de llave | no | |
| Sin chispas | no | |
| Características del mango | Caperuza giratoria; Forma ergonómica; antideslizante | |
| Protección desenrollado | no | |
| Particularidad, Para tornillos de ranura (SL) | Cuchilla redonda | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | cromado/a | |
| Longitud total | 170 mm | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos de ranura (SL) |
| Número de artículo | 1845020 | |
| EAN / GTIN | 4010886857625 | |
| Número del fabricante | 1845020 | |
| Número L | L60160 3610 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |