Tournevis électronique

Réf.: 1845020
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Six pans pour prise de clé non
Anti-étincelant non
Caractéristiques poignée capuchon pivotant; propriété antidérapante; propriété ergonomique
Protection anti-glissement non
Particularité, pour vis à fente (SL) lame ronde
Type de produit tournevis
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Longueur totale 170 mm
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à fente (SL)

Identification et classification

Référence article 1845020
EAN / GTIN 4010886857625
Réf. fabricant 1845020
Article hors catalogue L60160 3610
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Le revêtement supplémentaire de la pointe garantit une précision et une protection anticorrosion maximales, Manche à 2 composants à la forme ergonomique, Capuchon d'extrémité tournant avec surface micro-antiglisse, Codage de couleur du type d’entraînement, Codage couleur du type de lecteur

Caractéristique(s):

  • protection anti-roulis : non
  • anti-magnétique : non
  • arbre d'entraînement : non
  • conception à faible étincelle : non
  • Code couleur : 1
  • forme du lame : Rond
  • longueur totale [mm] : 170 mm
  • poignée présente : 1