Elektronický Šroubovák plochý, drážka 2,5 mm

Artiklové číslo: 1845020
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
6hran pro nasazení otevřeného klíče ne
Bezjiskrový ne
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; Otočné víčko; protiskluzové
Ochrana proti odvalení ne
Zvláštní znaky, Pro ploché šrouby (SL) Kulatá čepel
Druh produktu Šroubovák
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Celková délka 170 mm
Pohon Rukojeť
Výstup Pro ploché šrouby (SL)

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1845020
EAN / GTIN 4010886857625
Číslo výrobce 1845020
L-číslo L60160 3610
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Čepel z vysoce legované chrom-vanad-molybdenové oceli, matně chromovaná
Dodatečně potažená špička čepele zaručuje nejvyšší přesnost a ochranu proti korozi
Dvoukomponentní rukojeť v ergonomickém designu
Otočná koncovka s mikro protiskluzovým povrchem
Barevné kódování typu pohonu.

Charakteristika:

  • Ochrana proti otáčení: ne
  • Antimagnetický: ne
  • Šestihranný pohon: ne
  • Nízkojiskrové provedení: ne
  • Barevné kódování: 1
  • Tvar čepele: kulatá
  • Celková délka [mm]: 170 mm
  • Dostupná rukojeť: 1
.