• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Borsa universale

Codice art.: 1811096
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Colore nero
Tipo di prodotto Busta
Dotazione compartments; Carrying handle
Larghezza dimensione esterna 290 mm
Altezza dimensione esterna 290 mm
Profondità dimensione esterna 300 mm
Portata max. 5 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1811096
EAN / GTIN 4010886854600
Codice del produttore 1811096
Numero-L L60160 5749
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Portamartello con gancio metallico
Gancio per metro a nastro
Gancio per metro a nastro

Proprietà:

  • Capacità di carico dinamico [kg]: 5 kg
  • Larghezza totale [mm]: 290 mm
  • Altezza totale [mm]: 290 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 300 mm
  • Capacità di carico (max.) [kg]: 5 kg
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no