Geantă universală

Cod articol.: 1811096
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs
husă
Dimensiune exterioară l
290 mm
Dimensiune exterioară H
290 mm
Dimensiune externă adâncime
300 mm
Echipament
Rafturi; Mâner
Capacitate portantă max.
5 kg
Culoarea
negru

Identificare și clasificare

Cod articol 1811096
EAN / GTIN 4010886854600
Număr producător 1811096
L-Număr L60160 5749
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Buzunar din piele pentru cuțite
Suport pentru ciocan cu cârlig metalic
Cârlig pentru bandă de măsurat

Caracteristică:

  • Capacitate de încărcare dinamică [kg]: 5 kg
  • Lățimea totală [mm]: 290 mm
  • Înălțime totală [mm]: 290 mm
  • Lungime totală [mm]: 300 mm
  • Capacitate de încărcare (max.) [kg]: 5 kg
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu