Universal taske

Art.-nr.: 1811096
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Farve sort
Produkttype Taske
Udstyr rum; Bæregreb
Udvendige mål, bredde 290 mm
Udvendige mål, højde 290 mm
Udvendige mål, dybde 300 mm
Bæreevne, maks. 5 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1811096
EAN/GTIN 4010886854600
Producentnummer 1811096
L-nummer L60160 5749
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Læderlomme til knive
Hammerholder med metalkrog
Krog til målebånd

Egenskab:

  • Dynamisk belastningsevne [kg]: 5 kg
  • Samlet bredde [mm]: 290 mm
  • Samlet højde [mm]: 290 mm
  • Samlet længde [mm]: 300 mm
  • Belastningskapacitet (maks.) [kg]: 5 kg
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen