• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Tasche

Artikel-Nr.: 1811096
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart
Tasche
Außenmaß Breite
290 mm
Außenmaß Höhe
290 mm
Außenmaß Tiefe
300 mm
Ausstattung
Fächer; Tragegriff
Tragfähigkeit max.
5 kg
Farbe
schwarz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1811096
EAN / GTIN 4010886854600
Herstellernummer 1811096
L-Nummer L60160 5749
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ledertasche für Messer
  • Hammerträger mit Metallhaken
  • Haken für Bandmaß

Merkmal:

  • Dynamische Tragkraft [kg]: 5 kg
  • Gesamtbreite [mm]: 290 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 290 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 300 mm
  • Tragfähigkeit (max.) [kg]: 5 kg
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein