STARCKE Disco abrasivo 732E, 150 mm, 4 fessure e foro centrale, grana 36

Codice art.: 175803
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 25 articoli
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
Contenuto 1 pz.
Forma es. tonda
Diametro 150 mm
Macchina di propulsione Smerigliatrice angolare
Attacco Foro
Diametro del foro H 22,23 mm
Grado di finezza es. grossa
Sostrato del materiale abrasivo Base fibrata
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Disco in fibra
Granulometria (maglia) 36 mesh
Per materiale legno
Gruppo di materiali Legno
Normativa ISO 2976

Identificazione e classificazione

Codice articolo 175803
EAN / GTIN 4002748758034
Codice del produttore 175803
Produttore/persona responsabile Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descrizione

Descrizione:

Abrasivo specifico per legno duro e legno tenero con lunga durata.